TT-1X-01-8-12-3NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8 三木プーリ 47427177

 

TT-1X-01-8-12-3NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8 三木プーリ 47427177
TT-1X-01-8-12-3NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8 三木プーリ 47427177
TT-1X-01-8-12-3NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8 三木プーリ 47427177
TT-1X-01-8-12-3NM トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8 三木プーリ 47427177

トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-1X-01-8

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
設定トルク(Nm)
3
規格
ハウジング穴キー溝/-ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
注文コード
47427177
品番
TT-1X-01-8-12-3NM
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥21,970販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。
シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。
摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。
全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。

キー溝深さT(mm)
(ハウジング穴)-
(ハブ穴)13.5
キー溝幅W(mm)
(ハウジング穴)-
(ハブ穴)4
規格
ハウジング穴キー溝/-
ハブ穴キー溝/旧JIS(2級)
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
30
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
22
寸法J(mm)
3
寸法K(Φmm)
12
寸法L(mm)
50
寸法N(mm)
6
設定トルク(Nm)
3
形状
2軸突合わせ
質量(kg)
0.3
サイズ
1X
タイプ
シグナルピン無し
慣性モーメント(kg・m2)
0.21×10-3
ねじ径M1
2-M4
ねじ径M2
2-M4
最高回転速度(min-1)
1800
色(スプリング)
グリーン
取付誤差偏心(mm)
0.2
取付誤差偏角(°)
0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする