内容量1袋(25個)
仕様静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 パッケージ/ケース:SMD 、 リードピッチ:2.2mm 、 構造:金属封入 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:38mA 、 リーク電流:5.5 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. ?55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズ
注文コード47431729
品番UWT1E220MCL1GB