ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 3.95mm●高さ:3.95mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●構造:金属封入●直径:6.3mm●リップル電流:36mA●リーク電流:7.7 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ZG Series
注文コード
47431808
品番
UZG1V220MCL1GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:35V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 3.95mm●高さ:3.95mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●構造:金属封入●直径:6.3mm●リップル電流:36mA●リーク電流:7.7 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ZG Series