ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 22μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:12000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:560mA 、 リーク電流:496 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CA Series
注文コード
47431878
品番
UCA2W220MHD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:22μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:16 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:7.5mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:12000h 、 直径:16mm 、 リップル電流:560mA 、 リーク電流:496 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 CA Series
RoHS指令(10物質対応)
対応