内容量1袋(25個)
仕様電圧:6.3V dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:4 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 寿命:1000h 、 直径:4mm 、 リップル電流:60mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサ WGシリーズ 105℃. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
注文コード47432018
品番UWG0J220MCL1GB