画像準備中

ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:82μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 (Dia.) x 12mm●高さ:12mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:1000 h, 3000 h●直径:8mm●等価直列抵抗:27mΩ●リップル電流:2.3A●リーク電流:574 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●LVシリーズ、ソリッド電解ラジアル 注文コード47438835 品番PLV1V820MDL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量106種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:82μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:8 (Dia.) x 12mm●高さ:12mm●パッケージ/ケース:5101-1●リードピッチ:3.5mm●リード径:0.6mm●寿命:1000 h, 3000 h●直径:8mm●等価直列抵抗:27mΩ●リップル電流:2.3A●リーク電流:574 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:ポリマー●LVシリーズ、ソリッド電解ラジアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする