仕様アクセサリタイプ:Fast Lockコンタクト●オス・メス:オス●コンタクト数:1●範囲:Han Fast Lock●シリーズ:Han Fast Lock●併用可能製品:産業用コネクタ●行数:1●Harting Fast Lockコンタクト. Han-FastRロックはユニークな基板接続方法を提供し、基板接続を迅速に、効果的にします。 事前にドリルで開けられためっき済みのオリフィスにコンタクトを通し、ロッキングピンを押し下げてコンタクトを固定します。 最大定格電流が60 Aのこのはんだ不使用コンタクトソリューションは、様々な用途に最適です。 はんだを使用しない基板終端処理 ロッキングエレメント付きの基板コンタクト 様々なHanコネクタに使用 簡単なロッキングソリューション