ハーティング 圧着コンタクト オス Han-Yellockシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード47444785 品番11050006104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:20A●定格電圧:500 V●範囲:Han Yellock●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockモジュール. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。. 端子側及びかん合側からのスナップインアセンブリ ブリッジアタッチメント内のバスバー 工具不要のすばやいアセンブリを可能し、指の安全を考慮した工具デザイン オスコンタクトのみによる配線

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする