仕様アクセサリタイプ:圧着コンタクト●オス・メス:オス●定格電流:20A●定格電圧:500 V●範囲:Han Yellock●シリーズ:Han-Yellock●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Han Yellockモジュール. Han Yellockシステムは、他のシリーズの主要機能を維持している製品シリーズですが、現在のサイズや形状フォーマットとは大きく異なっています。 Yellockコネクタシリーズは、多様性の向上、簡素な取り扱い、最大化された安全を特徴とし、多くの新機能を可能にします。. 端子側及びかん合側からのスナップインアセンブリ ブリッジアタッチメント内のバスバー 工具不要のすばやいアセンブリを可能し、指の安全を考慮した工具デザイン オスコンタクトのみによる配線