ハーティング 高電圧コンタクト メス DIN 41612シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 47446289 品番 09030006240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:メス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする