仕様アクセサリタイプ:高電圧コンタクト●オス・メス:メス●範囲:Din信号M●シリーズ:DIN 41612●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●Harting DIN41612タイプM同軸 / 高電圧コンタクト. DIN41612タイプMバックプレーンコネクタ用の特殊同軸 / 高電圧コンタクト製品です。 品番 ; 221-1870 221-1870 、 ; 741-2740 741-2740 、及び ; 221-1886 221-1886 は、はんだ / 圧着ケーブル終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 865-8070 865-8070 、 ; 741-2744 741-2744 、及び ; 741-2750 741-2750 は、基板はんだ終端用の同軸50オームDINコンタクトです。 品番 ; 358-3693 358-3693 及び ; 358-3766 358-3766 は、1.5 kV高電圧DINコンタクトです。