ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
ハーティング 保護カバー Han Bシリーズ,10P+E ねじサイズPG13.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47446964
品番
09300065423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:保護カバー●範囲:Han 6B●シリーズ:Han B●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●レバー数:1●ポール形式:10P+E●スレッドサイズ:PG13.5●ダストカバー. RSシリーズ5、6、7、8のフード及びハウジング用ダストカバー