仕様コンタクト数:20 (信号)、3 (電源 / 同軸)●オス・メス:メス●Dコネクタタイプ:ミックスコンタクトD-Sub●取り付けタイプ:パネルマウント●ハウジング材質:鋼●定格電流:5A●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:銅合金●幅:12.5mm●深さ:12.6mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●DIN 41 652 T1. ミックスシェル、取り付け済みの信号はんだカップコンタクトが付属. 性能レベル3 はんだカップ端子 シェル、めっきスチール フランジ、スルーホール3.1 mm