パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B6シリーズ プラスチック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様定格電圧:12 V●パイロットライトの色:青●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:20 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、丸形ヘッド、LED内蔵. 丸形ヘッド 12 V又は24 Vの内蔵LED 定格電流15 mA @ 24 V IP65保護 深さ40mm 注文コード47449913 品番XB6EAV6JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様32種類から選べます 他の種類を見る
仕様定格電圧:12 V●パイロットライトの色:青●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:Panel Mount●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:Quick Connect●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:20 mA●本体材質:Plastic●パイロットライト、丸形ヘッド、LED内蔵. 丸形ヘッド 12 V又は24 Vの内蔵LED 定格電流15 mA @ 24 V IP65保護 深さ40mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする