内容量1個
仕様定格電圧:12 → 24 V ac/dc●パイロットライトの色:青●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:15 mA●本体材質:プラスチック●パイロットライト、LED付き. XB6 / ZB6シリーズ16 mmプッシュボタンパイロットライト。. 円柱、正方形及び長方形のヘッド 12〜24 V ac/dc又は120 V ac LED付属 パネル背後の奥行き: 41.5 mm IP65
注文コード47449947
品番XB6AV6BB