シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED灯 Harmony×B6シリーズ プラスチック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:10 mA●本体材質:プラスチック●パイロットライト、正方形ヘッド、LED内蔵. 角形ヘッド 12 V又は24 Vの内蔵LED 定格電流15 mA (24 V) IP65保護 深さ40mm
注文コード
47450008
品番
XB6ECV4BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電圧:24 V●パイロットライトの色:赤●カットアウト直径:16mm●電球タイプ:LED灯●取り付けタイプ:パネル取り付け●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●シリーズ:Harmony XB6●許容電流値:10 mA●本体材質:プラスチック●パイロットライト、正方形ヘッド、LED内蔵. 角形ヘッド 12 V又は24 Vの内蔵LED 定格電流15 mA (24 V) IP65保護 深さ40mm
RoHS指令(10物質対応)
対応