バッテリー充電コントローラ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード47451268 品番LT1513CR#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様電池タイプ:鉛蓄電池, リチウムイオン電池, ニッカド電池, ニッケル水素電池 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:D2PAK 、 ピン数:7 、 標準動作供給電圧:2.7 → 29 V 、 寸法:10.54 x 9.4 x 4.57mm 、 長さ:10.54mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:9.4mm 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 バッテリ充電/監視コントローラ、Linear Technology. Linear Technology が開発した線形 / スイッチングトポロジ形式の各種バッテリ充電器IC製品です。 これらはリチウムイオン(Li-Ion)、ニッカド(NiCD)、ニッケル水素(NiMH)などのあらゆる充電式バッテリタイプに最適です。 LTCモノリシックスイッチングレギュレータXenonフォトフラッシュ充電器を使用して、Xenonフラッシュ用ランプを動作させることができます。 マルチセルバッテリスタックモニタなどのバッテリ監視ICには、12ビットADC、精密電圧リファレンス、マルチプレクサ、シリアルインターフェイスが備わっています。 バックアップバッテリシステム、高電圧データ収集システム、ハイブリッド電気自動車、高出力ポータブルなどの用途があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする