バッファ,ラインドライバ 74HCシリーズ, 3ステート 非反転, 20-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(75個) 注文コード47451566 品番74HC244PW,112
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:バッファ, ラインドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 高レベル出力電流 Max:-7.8mA 、 低レベル出力電流 Max:7.8mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:165ns 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする