バッファ,ラインドライバ AHCTシリーズ, 3ステート, 4.5〜5.5V, 5-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47451715 品番74AHCT1G125GW,125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様ロジックファミリー:AHCT●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:5●高レベル出力電流 Max:-8mA●低レベル出力電流 Max:8mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:9.5 ns@ 50 pF●寸法:2.25 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●動作供給電圧 Min:4.5 V●74HCT1G / 74HCT2G / 74HCT3Gファミリ、Nexperia. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする