バッファ,ラインドライバ LVCシリーズ 反転, 1.65〜5.5V, 5-Pin SOT-353

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード47451934 品番74LVC1G07SE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:バッファ, ドライバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:オープンドレイン 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-353 、 ピン数:5 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:4ns 、 寸法:2.2 x 1.35 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74LVC1Gファミリ、Diodes Inc. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする