Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
パナソニック, ツェナーダイオード デュアル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47452869
品番
DZ4J100K0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SMini4 F3 B 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:4 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:60Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:2mm 、 寸法:2 x 1.25 x 0.6mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード200 mW、DZ4Jシリーズ、ダブル(パラレル)、パナソニック