Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
定電圧サージ吸収型 ツェナーダイオード DZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47452887
品番
DZ2W11000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:1 W●パッケージタイプ:Mini2 F3 B●ツェナータイプ:電圧レギュレータ●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:2●テスト電流:10mA●最大ツェナーインピーダンス:30Ω●最大逆漏れ電流:10μA●長さ:2.6mm●寸法:2.6 x 1.6 x 0.7mm●幅:1.6mm●ツェナーダイオード1 W、DZ2Wシリーズ、パナソニック