Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
定電圧サージ吸収型 ツェナーダイオード DZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
47452923
品番
DZ2S11000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最大パワー消費:150 mW●パッケージタイプ:SSMini2 F5 B●ツェナータイプ:汎用●ピン数:2●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:60Ω●最大逆漏れ電流:50nA●長さ:1.2mm●寸法:1.2 x 0.8 x 0.6mm●幅:0.8mm●ツェナーダイオード150 mW、DZ2Sシリーズ、パナソニック