Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
定電圧サージ吸収型 ツェナーダイオード DZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47453133
品番
DZ2724000L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:24V 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:120 mW 、 パッケージタイプ:SSSMini2 F4 B 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:120Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1mm 、 寸法:1 x 0.6 x 0.47mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード120 mW、DZ27シリーズ、パナソニック