仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:SMini2 F5 B 、 ツェナータイプ:汎用 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:2 、 テスト電流:2mA 、 最大ツェナーインピーダンス:120Ω 、 最大逆漏れ電流:50nA 、 長さ:1.7mm 、 寸法:1.7 x 1.25 x 0.7mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ツェナーダイオード200 mW、DZ2Jシリーズ、パナソニック. 低電圧 / 波形クリッパ、サージ吸収回路向け 低ノイズタイプ 表面実装ケース: SMini2-F5-B