画像準備中

パナソニック, ツェナーダイオード デュアル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード47453474 品番DZ4J047K0R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準ツェナー電圧:4.7V●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:200 mW●パッケージタイプ:SMini4 F3 B●ツェナータイプ:汎用●ツェナー電圧許容性:5%●ピン数:4●テスト電流:5mA●最大ツェナーインピーダンス:800Ω●最大逆漏れ電流:2μA●長さ:2mm●寸法:2 x 1.25 x 0.6mm●幅:1.25mm●ツェナーダイオード200 mW、DZ4Jシリーズ、ダブル(パラレル)、パナソニック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする