Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
定電圧サージ吸収型 ツェナーダイオード DZシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
47453614
品番
DZ3X068D0L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準ツェナー電圧:6.8V 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大パワー消費:200 mW 、 パッケージタイプ:Mini3 G3 B 、 ツェナータイプ:トランジェントサプレッサ 、 ツェナー電圧許容性:5% 、 ピン数:3 、 テスト電流:5mA 、 最大ツェナーインピーダンス:60Ω 、 最大逆漏れ電流:100nA 、 長さ:2.9mm 、 寸法:2.9 x 1.5 x 1.1mm 、 標準電圧温度係数:3.1mV/℃ 、 TVSコモンアノードツェナー、パナソニック