ハネウェル, ホール効果センサ IC, 3-Pin SIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47453903 品番91SS12-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様マグネットタイプ:リニア 、 実装タイプ:スルーホール 、 ピン数:3 、 最小マグネチックセンサリリースポイント:-40 mT 、 最大マグネチックセンサ動作ポイント:40 mT 、 最小動作供給電圧:8 V dc 、 最大動作供給電圧:16 V dc 、 長さ:7.62mm 、 幅:0.6インチ 、 高さ:0.07mm 、 寸法:0.3 x 0.6 x 0.07インチ 、 最小動作温度:-40 ℃ 、 最大動作温度:+150 ℃ 、 パッケージタイプ:SIP 、 LOHET IC. 周囲の磁界の強度に比例して出力電圧を発生させる、セラミックベースのリニアホール効果レシオメトリック装置. 3ピンインラインPCB端子、0.1インチ間隔 レーザートリミング加工の薄膜および厚膜抵抗器 動作温度範囲-40 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする