内容量1個
仕様極数:3P 、 メカニカルヒューズサイズ:14 x 51 mm 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:50 A 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 取り付けタイプ:DIN Rail 、 動作温度 Min:-50℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 GK1シリーズヒューズ付きスイッチ遮断器. 14 x 51 mm及び22 x 58 mmのカートリッジを備えた、電源回路を遮断可能なヒューズ付きスイッチ遮断器 これらのスイッチ遮断器はどれも、制御回路に挿入される1つ又は2つの補助コンタクトを備えています。 35 mm DINレール取り付け スイッチ遮断器用のアクセサリを用意
注文コード47457053
品番GK1ES