ヒューズ付きアイソレータスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:3P 、 メカニカルヒューズサイズ:22 x 58 mm 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:100 A dc, 125 A ac 、 電気フェーズ:3 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC 60947-3. ハンドルは別売り. GS2シリーズ溶融性遮断スイッチ. TeSys GS溶融性遮断スイッチは、すべての低電圧電気回路の負荷クローズ又はカットオフ、安全絶縁、サージ保護を提供します。 電気パネルの上部に取り付けられ、主回路の保護と割り込み(緊急停止など)のために使用されます。 NFC又はヒューズ用。 注文コード47457166 品番GS2K3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:3P 、 メカニカルヒューズサイズ:22 x 58 mm 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:100 A dc, 125 A ac 、 電気フェーズ:3 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC 60947-3. ハンドルは別売り. GS2シリーズ溶融性遮断スイッチ. TeSys GS溶融性遮断スイッチは、すべての低電圧電気回路の負荷クローズ又はカットオフ、安全絶縁、サージ保護を提供します。 電気パネルの上部に取り付けられ、主回路の保護と割り込み(緊急停止など)のために使用されます。 NFC又はヒューズ用。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする