ヒューズ付きアイソレータスイッチ Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様極数:4P 、 メカニカルヒューズサイズ:A1 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:20 A dc, 23 A ac 、 電気フェーズ:3 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC 60947-3. GSスイッチヒューズ遮断器. TeSys GSスイッチ遮断機により、すべての低電圧電気回路の負荷遮断 / 生成、安全隔離、及び過電圧保護を提供. NFC、DIN、及びBSヒューズで使用可能 すべての定格用のヒューズのアップストリームとダウンストリームを遮断 すべての定格用の100 kAの条件短絡耐電圧 ヒューズカバーは、誤接触の保護用のすべての定格用標準として適合 端子シュラウド付きIP20保護 コンパクトハンドルはこの製品範囲に含まれる、黒又は赤で使用可能、IP65 注文コード47457209 品番GS2DB4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様極数:4P 、 メカニカルヒューズサイズ:A1 、 利用可能な補助接点:あり 、 電流 Max:20 A dc, 23 A ac 、 電気フェーズ:3 、 ターミナルタイプ:ワイヤリード 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 IEC 60947-3. GSスイッチヒューズ遮断器. TeSys GSスイッチ遮断機により、すべての低電圧電気回路の負荷遮断 / 生成、安全隔離、及び過電圧保護を提供. NFC、DIN、及びBSヒューズで使用可能 すべての定格用のヒューズのアップストリームとダウンストリームを遮断 すべての定格用の100 kAの条件短絡耐電圧 ヒューズカバーは、誤接触の保護用のすべての定格用標準として適合 端子シュラウド付きIP20保護 コンパクトハンドルはこの製品範囲に含まれる、黒又は赤で使用可能、IP65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする