仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:12 AWG 、 ケーブルCSA:2.5mm2 、 色:グレー 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:16A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:スプリングクランプ 、 レール型の互換性:TH35-15, TH35-7.5 、 シリーズ:ZK2.5 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度 Min:-55℃ 、 ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台. ZK2.5 PI-スプリングフィードスルー端子台は、高性能でコンパクトな端子台です。前面にある平らなマーカーゾーンにより、マーキングにも適した端子です。最大8桁までマーキングしたり、文字サイズを大きくすることができます。. 特長と利点. スプリング端子(3.5 mmマイナスドライバ操作) 2.5 mm2 (12 AWG) DINレール取り付けが簡単