Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Entrelec 6mm ピッチ 5×20mm SNKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47457464
品番
1SNK506410R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:6mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:400 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応