ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47457577 品番1SNK508412R0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
この商品は内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする