Entrelec
Entrelecの 電子部品(オンボード)
Entrelecの 機構部品(電子部品)
Entrelecの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Entrelec 8mm ピッチ 5×20mm, 5×25mm SNKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47457586
品番
1SNK508415R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルサイズ:12 AWG、24 AWG●ケーブルCSA:1.5 (stranded) mm2, 4 (solid) mm2●色:グレー●ピッチ:8mm●ヒューズサイズ:5 x 20 mm, 5 x 25 mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:クランプネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SNK●動作温度 Max:+110℃
RoHS指令(10物質対応)
対応