フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 12mm ピッチ 5×20mm UKシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
47457638
品番
3005170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
レベル数:シングル●ケーブルサイズ:20 → 6 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:12mm●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:10A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G●シリーズ:UK●TBシリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応