内容量1袋(5個)仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:ベージュ 、 ピッチ:12mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:クランプ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:ZSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃ 、 CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、上部ヒューズキャリア保護用の回転式のヒューズプレートが必要です。注文コード47458103品番1616400000