HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, メス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(5000個)
仕様
コンタクト数:6 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:0.8 A, 1.2 A, 1.5 A 、 定格電圧:100 V ac/dc 、 シリーズ:DF52 、 シリーズ番号:52 、 行数:1 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
47461549
品番
DF52-6S-0.8H(21)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
仕様・内容量
が
279
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:6 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.8mm 、 取り付けタイプ:PCBマウント 、 ジェンダー:メス 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:0.8 A, 1.2 A, 1.5 A 、 定格電圧:100 V ac/dc 、 シリーズ:DF52 、 シリーズ番号:52 、 行数:1 、 コンタクトめっき:錫 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応