ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:20●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:HIF3A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:200 V ac●ハウジング材質:PBT●ヒロセ電機2.54 mm HIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタ. HIF3Aシリーズの高性能2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、2列コンタクト配置を採用しています。 これらのHIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットは2点コンタクト構造になっているので、電気接続の信頼性が高く、UL2651 AWG 28フラットケーブルに適合します。 これらのHIF3Aリボンケーブルコネクタの代表的な用途には、コンピュータ、PPC、端末機器、電子機器、OA機器などがあります。 互換性のあるコネクタについては、MIL規格のHIF3Bシリーズとその他のHIFシリーズのヘッダ(HIF3B-60 posを除く)を参照してください。 注文コード47461908 品番HIF3A-20D-2.54R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:HIF3A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:200 V ac●ハウジング材質:PBT●ヒロセ電機2.54 mm HIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタ. HIF3Aシリーズの高性能2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、2列コンタクト配置を採用しています。 これらのHIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットは2点コンタクト構造になっているので、電気接続の信頼性が高く、UL2651 AWG 28フラットケーブルに適合します。 これらのHIF3Aリボンケーブルコネクタの代表的な用途には、コンピュータ、PPC、端末機器、電子機器、OA機器などがあります。 互換性のあるコネクタについては、MIL規格のHIF3Bシリーズとその他のHIFシリーズのヘッダ(HIF3B-60 posを除く)を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする