内容量1個仕様コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2.54mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:IDC●定格電流:1A●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●シリーズ:HIF3A●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:200 V ac●ハウジング材質:PBT●ヒロセ電機2.54 mm HIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタ. HIF3Aシリーズの高性能2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、2列コンタクト配置を採用しています。 これらのHIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットは2点コンタクト構造になっているので、電気接続の信頼性が高く、UL2651 AWG 28フラットケーブルに適合します。 これらのHIF3Aリボンケーブルコネクタの代表的な用途には、コンピュータ、PPC、端末機器、電子機器、OA機器などがあります。 互換性のあるコネクタについては、MIL規格のHIF3Bシリーズとその他のHIFシリーズのヘッダ(HIF3B-60 posを除く)を参照してください。注文コード47461917品番HIF3A-26D-2.54R