曜日別特売
HIF3A-34D-2.54R ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ HIROSE(ヒロセ電機) 47461926

ヒロセ電機 IDCコネクタ HIF3Aシリーズ メス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:34 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:HIF3A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:200 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 ヒロセ電機2.54 mm HIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタ. HIF3Aシリーズの高性能2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、2列コンタクト配置を採用しています。 これらのHIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットは2点コンタクト構造になっているので、電気接続の信頼性が高く、UL2651 AWG 28フラットケーブルに適合します。 これらのHIF3Aリボンケーブルコネクタの代表的な用途には、コンピュータ、PPC、端末機器、電子機器、OA機器などがあります。 互換性のあるコネクタについては、MIL規格のHIF3Bシリーズとその他のHIFシリーズのヘッダ(HIF3B-60 posを除く)を参照してください。注文コード47461926品番HIF3A-34D-2.54R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様コンタクト数:34 、 行数:2 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:1A 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 シリーズ:HIF3A 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:200 V ac 、 ハウジング材質:PBT 、 ヒロセ電機2.54 mm HIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタ. HIF3Aシリーズの高性能2.54 mm IDCリボンケーブルソケットコネクタは黒色のUL94V-0 PBT製で、2列コンタクト配置を採用しています。 これらのHIF3AシリーズIDCリボンケーブルソケットは2点コンタクト構造になっているので、電気接続の信頼性が高く、UL2651 AWG 28フラットケーブルに適合します。 これらのHIF3Aリボンケーブルコネクタの代表的な用途には、コンピュータ、PPC、端末機器、電子機器、OA機器などがあります。 互換性のあるコネクタについては、MIL規格のHIF3Bシリーズとその他のHIFシリーズのヘッダ(HIF3B-60 posを除く)を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする