HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 UFHコネクタ 同軸 -40→+90 ℃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
47462434
品番
X.FL-R-SMT-1(02)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:SMT●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディめっき:銀●ケーブルタイプ:同軸●インピーダンス:50Ω●接合型:ケーブル●動作周波数:6GHz●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応