画像準備中

ヒロセ電機 圧着コネクタハウジング メス 2極 1列 2.2mm DF62Wシリーズ オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47463606 品番 DF62W-2EP-2.2C
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:2.2mm●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DF62W●併用可能製品:電線対電線コネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:7.5mm●幅:7.5mm●深さ:23.05mm●ハウジング材質:PBT RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする