画像準備中

ヒロセ電機 丸形コネクタ, M×Rシリーズ, 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:圧着●シェルサイズ:8●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MXR●ハウジング材質:PBT●コンタクトめっき:金●ヒロセMXRシリーズミニチュアプラグコネクタ. ヒロセMXRシリーズミニチュアプラグコネクタは、即時接続 / 切断が可能なプッシュプルコネクタです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量アルミシェルと黒色樹脂バックシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。 注文コード47464139 品番MXR-8PA-6PB(71)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●取り付けタイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:圧着●シェルサイズ:8●定格電流:2A●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:300 V ac●接合型:プッシュプル●ボディ向き:ストレート●シリーズ:MXR●ハウジング材質:PBT●コンタクトめっき:金●ヒロセMXRシリーズミニチュアプラグコネクタ. ヒロセMXRシリーズミニチュアプラグコネクタは、即時接続 / 切断が可能なプッシュプルコネクタです。完全にかん合するとカチッと音がするため、接続確認が簡単です。アース機能内蔵です。 耐摩耗性、耐久性を備えた軽量アルミシェルと黒色樹脂バックシェルで構成されており、CCTVカメラ、オーディオ機器などを含む様々な用途に適しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする