HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 電子部品(オンボード)
HIROSE(ヒロセ電機)の 機構部品(電子部品)
HIROSE(ヒロセ電機)の 基板用コネクタ
ヒロセ電機 基板接続用ソケット A2 シリーズ 1列 ストレート ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
47464288
品番
A2-6S-2.54C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:圧着●定格電流:3A●定格電圧:200 V ac●シリーズ:A2●コンタクト材質:リン酸銅