ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF11 シリーズ 2列 ストレート 表面実装

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(500個) 注文コード47464349 品番DF11CZ-12DS-2V(52)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など39種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:DF11●コンタクト材質:リン銅●品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ソケットのハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 表面実装版の取り付け金具は、基板上の保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットは、スルーホール版と表面実装版があり、基板対基板用途で使用するDF11シリーズ基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ しっかりと基板を保持するかん合金具 基板対基板用途に適合. 用途. 省スペースフットプリントで複数の信号が要求される携帯デバイス デジタルカメラ LCDディスプレイ デジタルビデオレコーダ カーナビ アクセス制御ユニット 測定デバイス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする