仕様コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:電線対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:2A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:DF11●コンタクト材質:リン銅●品番DF11CZ-xxxx-xx(22)のDF11 2 mm SMTレセプタクルコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11CZ-xxxx-xx(52)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーズ基板ソケットのハウジングは、かん合時の誤挿入とねじれを防止するガイドリブを備えています。 表面実装版の取り付け金具は、基板上の保持力を高め、はんだ剥がれを防止します。 DF11シリーズ2.00 mm基板ソケットは、スルーホール版と表面実装版があり、基板対基板用途で使用するDF11シリーズ基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 奥行きが5 mmしかないので、1列コネクタと同じスペースで2列コンタクト構成を使用可能 誤かん合を防止するガイドリブ しっかりと基板を保持するかん合金具 基板対基板用途に適合. 用途. 省スペースフットプリントで複数の信号が要求される携帯デバイス デジタルカメラ LCDディスプレイ デジタルビデオレコーダ カーナビ アクセス制御ユニット 測定デバイス
RoHS指令(10物質対応)対応