ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF20シリーズ 1mm 2列 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47469793 品番DF20F-30DP-1V(55)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:DF20●ピッチ:1mm●コンタクト数:30●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:100 V ac●UL94V-0. 2列ストレートピンヘッダ. 特長と利点. ベージュのピンヘッダ ポリアミドUL94V-0 取り付け金具 コンタクトピッチ: 1 mm 信頼性の高い電気接続ワイプ 機器ボード自動配置. 用途. ノートPC 小型オフィスオートメーション機器 コンシューマデバイス 低プロファイルで信頼性の高い基板対ケーブル接続(AWG 28、30、32)を必要とする用途 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする