内容量1袋(2個)
仕様シリーズ:HIF3E●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:10●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●定格電圧:200 V ac●ヒロセ電機HIF3Eシリーズ2.54 mm DIP基板ピンヘッダ. ピッチ間隔2.54 mmのリボンケーブルコネクタです。ストレートタイプのコネクタは基板に垂直に接続し、直角タイプは水平に接続します。HIF3Eコネクタは、HIF3Bシリーズと互換性があります。
注文コード47472189
品番HIF3E-10PA-2.54DSA(71)