内容量1個
仕様シリーズ:HIF3E●ピッチ:2.54mm●コンタクト数:50●行数:2●ボディ向き:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:200 V ac●ヒロセ電機HIF3Eシリーズ2.54 mm DIP基板ピンヘッダ. ピッチ間隔2.54 mmのリボンケーブルコネクタです。ストレートタイプのコネクタは基板に垂直に接続し、直角タイプは水平に接続します。HIF3Eコネクタは、HIF3Bシリーズと互換性があります。
注文コード47472216
品番HIF3E-50PA-2.54DSA(71)